| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla130320093300M Herst.-Nr.: 130320093300M EAN/GTIN: 7330509414217 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
- Beinabschluss mit Reißverschluss, Verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
- verstärkte Knie
- verstellbar durch Kordelzug in der Taille
- verstellbare Hosenträger mit Gummizug
- Öffnung mit Patte, um das Heraushängen der Nageltaschen zu ermöglichen
- Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
- Beintasche mit Balg und Patte
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 13034 | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 140,58* | € 173,15* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 127,90* | € 177,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|