Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenhose Level 3 orange Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenhose Level 3 orange
High Vis Regenhose Level 3 orange
High Vis Regenhose Level 3 orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla130620055300S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     130620055300S
EAN/GTIN:
     7330509659717
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • 65 mm breite Reflexstreifen
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
  • an den Knien und an der Wade verstärkt
  • einstellbar an der Taille mit Kordelzug und breitem Gummizug am Rücken
  • verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
  • Öffnung mit Patte, um das Heraushängen der Nageltaschen zu ermöglichen
  • Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
  • Beintasche mit Balg und Patte
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343,EN 20471
Typ:
Warnschutz-Hose
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,21*
€ 127,95*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 94,00*
€ 132,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,11*
€ 157,2109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,48*
€ 152,8912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,79*
€ 142,5501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,49*
€ 130,2931
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,74*
€ 123,4506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
130620055300XS
ab € 94,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.