| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla131320223389M Herst.-Nr.: 131320223389M EAN/GTIN: 7330509783603 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
- PVC-beschichtet, flammhemmend, antistatisch
- Schlaufen
- Kunststoff-Druckknöpfe
- Gummizug und Kordelzug in der Taille
- verschweißte Nähte
- aufgedruckte Reflexstreifen
- verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
- Beintasche mit Balg und Patte
- Öffnung mit Patte, um das Heraushängen der Nageltaschen zu ermöglichen
- verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss, Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
- aufgedruckte Reflexstreifen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 390 g/m² | Größe: | M | Material: | 67% Polyester, 33% Baumwolle | Typ: | Flammschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 143,83* | € 175,73* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 131,23* | € 181,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|