Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutz Regenhose 1313 Level 2 High Vis gelb/marineblau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutz Regenhose 1313 Level 2 High Vis gelb/marineblau
Flammschutz Regenhose 1313 Level 2 High Vis gelb/marineblau
Flammschutz Regenhose 1313 Level 2 High Vis gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla131320223389XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     131320223389XXXL
EAN/GTIN:
     7330509783658
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • PVC-beschichtet, flammhemmend, antistatisch
  • Schlaufen
  • Kunststoff-Druckknöpfe
  • Gummizug und Kordelzug in der Taille
  • verschweißte Nähte
  • aufgedruckte Reflexstreifen
  • verstellbare und abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
  • Beintasche mit Balg und Patte
  • Öffnung mit Patte, um das Heraushängen der Nageltaschen zu ermöglichen
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss, Verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
  • aufgedruckte Reflexstreifen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
390 g/m²
Größe:
3XL
Material:
67% Polyester, 33% Baumwolle
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 142,77*
€ 176,25*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 130,50*
€ 181,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,83*
€ 216,3777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,13*
€ 210,7847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,32*
€ 195,5408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,60*
€ 178,024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,73*
€ 168,6587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,50*
€ 155,295
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
131320223389XS
ab € 130,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.