Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenlatzhose 1386 Heavy Weight Extreme gelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenlatzhose 1386 Heavy Weight Extreme gelb
High Vis Regenlatzhose 1386 Heavy Weight Extreme gelb
High Vis Regenlatzhose 1386 Heavy Weight Extreme gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla138620053300M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     138620053300M
EAN/GTIN:
     7330509287569
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
  • verstellbar durch Kordelzug in der Taille
  • verstellbare Hosenträger mit Gummizug
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
395 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 70,11*
€ 84,52*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 64,14*
€ 92,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,06*
€ 109,5514
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,2785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,6867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,36*
€ 88,4884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
138620053300XS
ab € 64,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.