Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Profil 1400 schwarz Gr. 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Profil 1400 schwarz
Bundhose Profil 1400 schwarz
Bundhose Profil 1400 schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140013709900C152
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140013709900C152
EAN/GTIN:
     7330509170878
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Kunststoff-Knöpfe
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Gesäßtasche mit Druckknopf
  • Handytasche
  • Beintaschen, eine mit Patte und aufgenähter dreiteiliger Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
370 g/m²
Größe:
106
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
152
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 70,25*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 51,94*
€ 75,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,7617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,2151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,2171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,3496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,36*
€ 74,2084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,94*
€ 61,8086
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140013709900C44
ab € 51,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.