Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Profil 1400 schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Profil 1400 schwarz
Bundhose Profil 1400 schwarz
Bundhose Profil 1400 schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140013709900C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140013709900C46
EAN/GTIN:
     7330509170915
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Kunststoff-Knöpfe
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Gesäßtasche mit Druckknopf
  • Handytasche
  • Beintaschen, eine mit Patte und aufgenähter dreiteiliger Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
370 g/m²
Größe:
46
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
46
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 70,47*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 51,97*
€ 75,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,0354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,51*
€ 87,4769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,4789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,5995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,4583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,8443
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140013709900C44
ab € 51,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.