Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Industrie 140418 marineblau/kornblau Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Industrie 1404 marineblau/kornblau
Bundhose Industrie 1404 marineblau/kornblau
Bundhose Industrie 1404 marineblau/kornblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140418008985C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140418008985C52
EAN/GTIN:
     7330509358382
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Patte
  • Seitentaschen
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Handy-Tasche, Ausweistasche und Stiftfächern
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
52
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,8585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,9561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,9696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,54*
€ 67,2826
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,2973
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140418008985C44
ab € 50,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.