Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Industrie 1404 schwarz/grau Gr. 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Industrie 1404 schwarz/grau
Bundhose Industrie 1404 schwarz/grau
Bundhose Industrie 1404 schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140418009994C148
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140418009994C148
EAN/GTIN:
     7330509359679
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Patte
  • Seitentaschen
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Handy-Tasche, Ausweistasche und Stiftfächern
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
98
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
148
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 70,81*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 50,47*
€ 73,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,7982
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,3726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,6479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,1398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,0593
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140418009994C44
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.