Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil Bundhose 1407 marineblau Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil Bundhose 1407 marineblau
Profil Bundhose 1407 marineblau
Profil Bundhose 1407 marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140718008900C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140718008900C52
EAN/GTIN:
     7330509346099
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
52
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,3841
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,6705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,2441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,7574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,8439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,0609
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140718008900C42
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.