Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil Bundhose 1407 schwarz Gr. 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil Bundhose 1407 schwarz
Profil Bundhose 1407 schwarz
Profil Bundhose 1407 schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140718009900D128
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140718009900D128
EAN/GTIN:
     7330509308561
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
32
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
128
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 63,80*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 47,28*
€ 68,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,9672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,7419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,8153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,3167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,0819
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,2632
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140718009900C42
ab € 47,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.