| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla144418328699D104 Herst.-Nr.: 144418328699D104 EAN/GTIN: 7330509756195 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2-Wege-Stretch, kratzfrei
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Metall-Druckknöpfe, verdeckte Knöpfe
- Gummizug an der Taille
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- D-Ring
- Gesäßtasche, eine mit Patte
- Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
- innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
- Handytasche innen
- Zollstocktasche innen
- reflektierende Details am Bein
- Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 26 | Material: | 63% Polyester,33% Baumwolle,4% Elastofin | Schwedische Größe: | 104 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 53,36* | € 77,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 51,61* | € 79,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|