Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts 1447 marineblau Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shorts 1447 marineblau
Shorts 1447 marineblau
Shorts 1447 marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla144718008900C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     144718008900C46
EAN/GTIN:
     7330509345320
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Beintasche mit dreiteiliger Stifttasche und Handytasche
  • Gesäßtaschen mit Balg und Patte
  • Zollstocktasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
46
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
46
Typ:
Shorts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 60,17*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 42,42*
€ 61,91*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,6729
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,92*
€ 72,4948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,7943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,7864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
144718008900C42
ab € 42,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.