Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts 1447 marineblau Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shorts 1447 marineblau
Shorts 1447 marineblau
Shorts 1447 marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla144718008900C54
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     144718008900C54
EAN/GTIN:
     7330509345368
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Beintasche mit dreiteiliger Stifttasche und Handytasche
  • Gesäßtaschen mit Balg und Patte
  • Zollstocktasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
54
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
54
Typ:
Shorts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,09*
€ 59,96*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 42,44*
€ 61,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,3159
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,1378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,4492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,477
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,5036
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
144718008900C42
ab € 42,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.