| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla145418354699C52 Herst.-Nr.: 145418354699C52 EAN/GTIN: 7330509278529 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- CORDURA®-Verstärkung an Vordertaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie und unterem Rand
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Schlaufen, davon zwei mit D-Ring
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Kniepolstertaschen
- Gesäßtaschen mit Balg
- schräggestellte Taschen
- extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche, Messerhalter und zusätzlicher Tasche
- Beintasche mit Patte und Druckknopf und aufgenähter kleinerer Tasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 270 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 55% Polyester, 45% Baumwolle | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 60,01* | € 86,25* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 77,05* | € 94,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|