| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla145718308600D92 Herst.-Nr.: 145718308600D92 EAN/GTIN: 7330509717615 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2-Wege-Stretch, kratzfrei
- Stretch-Einsatz vorne, im Schritt, am Rücken und am Knie
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Slim Fit
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- verdeckte Knöpfe
- Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
- Beintaschen mit Balg, Stift- und Messertasche
- Patte mit verdeckten Magnetknöpfen
- Seitentaschen
- Kniepolstertaschen innenliegend
- Handytasche innen
- Zollstocktasche innen
- Köper, Stretch
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 245 g/m² | Größe: | 23 | Material: | 63% Polyester,33% Baumwolle,4% Elastofin | Schwedische Größe: | 92 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 90,79* | € 115,07* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 83,28* | € 118,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|