Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Bundhose Stretch 1459 rostrot/schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service Bundhose Stretch 1459 rostrot/schwarz - Rückseite
Service Bundhose Stretch 1459 rostrot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla145918455999C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     145918455999C46
EAN/GTIN:
     7330509781142
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Stretch-Hose
Stretchhose

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsatz im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Gummi-ummantelter Metallknopf
  • D-Ring am Bund
  • Gesäßtaschen
  • Beintaschen mit Balg, Stift- und Messertasche
  • Seitentaschen
  • Handytasche innen
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • feingewebt
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
166 g/m²
Größe:
46
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
46
Typ:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: bundhose rot 46, bundhose, bundhose 46
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 73,13*
€ 106,70*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 76,42*
€ 108,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,73*
€ 129,3887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,6874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,9766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,6113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,47*
€ 102,8993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,42*
€ 90,9398
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
145918455999C44
ab € 73,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.