Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinohose Stretch schwarz Gr. 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chinohose Stretch schwarz
Chinohose Stretch schwarz
Chinohose Stretch schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla146518309900D84
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     146518309900D84
EAN/GTIN:
     7330509625033
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Chino
Chinohose

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff-Knöpfe
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Einlegetaschen mit Reißverschlusstasche
  • Gesäßtaschen
  • 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Stretch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
245 g/m²
Größe:
21
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle
Schwedische Größe:
84
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 72,16*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,60*
€ 77,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,0227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,41*
€ 89,7379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,5019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,23*
€ 76,4337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,60*
€ 63,784
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
146518309900C44
ab € 53,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.