Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutz Bundhose inhärent mit Stretch marineblau Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutz Bundhose inhärent mit Stretch marineblau
Flammschutz Bundhose inhärent mit Stretch marineblau
Flammschutz Bundhose inhärent mit Stretch marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla148615128900C54
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     148615128900C54
EAN/GTIN:
     7330509661956
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • verdeckte Knöpfe
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
  • Etikett außen
  • Seitentaschen
  • Beintaschen mit Patte und Druckknopf, Beintaschen mit Balg, Handytasche, Stifttasche
  • 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
54
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle
Norm EN:
EN 11612,EN 1149-5
Schwedische Größe:
54
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,61*
€ 288,42*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,58*
€ 292,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,57*
€ 348,1583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,24*
€ 340,6256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,33*
€ 306,2227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,28*
€ 288,3132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 229,53*
€ 273,1407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,58*
€ 257,7302
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
148615128900C44
ab € 217,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.