| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla149711418999C54 Herst.-Nr.: 149711418999C54 EAN/GTIN: 7330509554807 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details
- Stretch-Einsatz an Knietasche und Wade
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
- Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
- Metallknöpfe
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- D-Ring
- Kniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss. Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform
- Seitentaschen
- Gesäßtaschen
- zwei Beintaschen mit Patten. Eine mit Stifttasche und innenliegender Mesh-Handytasche, eine mit Stift- und Messertasche und Öffnung für Zollstock
- 55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 340 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 55% Baumwolle, 30% Polyester | Schwedische Größe: | 54 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 85,59* | € 124,55* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 90,64* | € 128,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|