| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla150011408999C150 Herst.-Nr.: 150011408999C150 EAN/GTIN: 7330509367537 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
- CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand
- verstärkte Nähte am Schritt, Schrittnaht als Zweifachnaht
- Kleidungsstück vorgewaschen
- Knopfleiste im Schritt
- abnehmbare Ausweistasche
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
- Gesäßtaschen mit Balg
- extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh, Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Kniepolstertaschen
- schräge Vordertaschen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 375 g/m² | Größe: | 102 | Material: | 88% Baumwolle, 12% Polyamid | Schwedische Größe: | 150 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, berufshose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 126,60* | € 157,38* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 115,99* | € 162,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|