Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Handwerker X1500 marineblau/schwarz Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Handwerker X1500 marineblau/schwarz
Bundhose Handwerker X1500 marineblau/schwarz
Bundhose Handwerker X1500 marineblau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla150011408999C58
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     150011408999C58
EAN/GTIN:
     7330509367643
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
  • CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand
  • verstärkte Nähte am Schritt, Schrittnaht als Zweifachnaht
  • Kleidungsstück vorgewaschen
  • Knopfleiste im Schritt
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh, Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
  • Kniepolstertaschen
  • schräge Vordertaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
375 g/m²
Größe:
58
Material:
88% Baumwolle, 12% Polyamid
Schwedische Größe:
58
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 158,11*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 116,17*
€ 161,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,80*
€ 192,542
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,61*
€ 189,9359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,13*
€ 178,6547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,0078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,59*
€ 150,6421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,17*
€ 138,2423
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
150011408999C44
ab € 116,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.