Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Handwerker X1500 grau/schwarz Gr. 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Handwerker X1500 grau/schwarz - Rückansicht
Bundhose Handwerker X1500 grau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla150013709499D108
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     150013709499D27
EAN/GTIN:
     7330509256312
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
  • CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand
  • verstärkte Nähte am Schritt, Schrittnaht als Zweifachnaht
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • Knopfleiste im Schritt
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Kniepolstertaschen
  • schräge Vordertaschen
  • Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh, Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
370 g/m²
Größe:
27
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
108
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 121,67*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 98,74*
€ 125,05*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 95,86*
€ 134,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,56*
€ 160,1264
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,36*
€ 155,1284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,80*
€ 149,702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,50*
€ 130,305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,74*
€ 123,4506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,86*
€ 114,0734
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
150013709499C44
ab € 96,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.