Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Handwerker X15002517 schwarz Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Handwerker X1500 schwarz
Bundhose Handwerker X1500 schwarz
Bundhose Handwerker X1500 schwarz - Rückansicht
Bundhose Handwerker X1500 schwarz - Detailansicht 1
Bundhose Handwerker X1500 schwarz - Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     415AS-bla150025179900C62
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     150025179900C62
EAN/GTIN:
     7330509394762
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
  • CORDURA®-Verstärkung an Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knien und unterem Rand
  • Schrittnaht als Zweifachnaht
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Kniepolstertaschen
  • schräge Vordertaschen
  • Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Seitentaschen
  • extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh, Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
375 g/m²
Größe:
24
Material:
100% Polyester
Schwedische Größe:
62
Typ:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 107,74*
€ 139,30*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 147,16*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 112,54*
€ 156,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,45*
€ 186,1755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,82*
€ 181,8558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,42*
€ 173,0498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,07*
€ 150,0233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,43*
€ 142,1217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,54*
€ 133,9226
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
1E+13
ab € 107,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.