| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla150418609499D92 Herst.-Nr.: 150418609499D92 EAN/GTIN: 7330509261095 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - CORDURA®-verstärkte Knie und Gesäßtaschen
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Metallknöpfe
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- Ausweistasche
- Kniepolstertaschen
- Vordertaschen mit Balg
- Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
- Gesäßtaschen mit Balg, eine mit Patte und Druckknopf
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 23 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Schwedische Größe: | 92 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 83,60* | € 121,74* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 87,75* | € 124,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|