| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla151012101098C52 Herst.-Nr.: 151012101098C52 EAN/GTIN: 7330509754689 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Hammerschlaufe an der Seite
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Metallknöpfe
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel
- Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh
- Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- schräge Eingrifftaschen
- Kniepolstertaschen
- Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen für Malerwerkzeug, können in die Hose gesteckt werden
- CORDURA®-Verstärkung an Vordertaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie und unterem Rand
- verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 100% Baumwolle | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 84,85* | € 119,54* | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 91,59* | € 130,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|