| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla151212101098C60 Herst.-Nr.: 151212101098C60 EAN/GTIN: 7330509754948 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Knopfleiste im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Metallknöpfe
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel
- Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh
- Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- schräge Eingrifftaschen
- Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen für Malerwerkzeug, können in die Hose gesteckt werden
- CORDURA®-Verstärkung an Vordertaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie und unterem Rand
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | 60 | Material: | 100% Baumwolle | Schwedische Größe: | 60 | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |