Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Bundhose Handwerker 1525 dunklgrau/schwarz Gr. 124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichte Bundhose Handwerker 1525 dunklgrau/schwarz
Leichte Bundhose Handwerker 1525 dunklgrau/schwarz
Leichte Bundhose Handwerker 1525 dunklgrau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla152518459899D124
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     152518459899D124
EAN/GTIN:
     7330509378342
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Zollstocktasche, Knie und Gesäßtaschen
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Ausweistasche
  • Kniepolstertaschen
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
166 g/m²
Größe:
31
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
124
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 76,13*
€ 97,25*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 69,77*
€ 99,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,63*
€ 118,5597
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,78*
€ 116,3582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,2805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,43*
€ 96,9017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,0263
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
152518459899C44
ab € 70,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.