Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Bundhose Kl.1 1529, 370 g/m², schwarz/gelb Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Bundhose Kl.1 1529, 370 g/m², schwarz/gelb
High VIS Bundhose Kl.1 1529, 370 g/m², schwarz/gelb
High VIS Bundhose Kl.1 1529, 370 g/m², schwarz/gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla152913709933C54
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     152913709933C54
EAN/GTIN:
     7330509372333
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • CORDURA®-verstärkt an stark beanspruchten Stellen
  • fluoreszierendes Material aus 85% Polyester und 15% Baumwolle
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Bleistifttasche, Zusatztasche und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
370 g/m²
Größe:
54
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
54
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 91,56*
€ 115,74*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 83,41*
€ 118,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,73*
€ 141,2887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,54*
€ 137,4926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,1154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,2265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,13*
€ 112,0147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,2579
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
152913709933C44
ab € 83,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.