Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose High Vis Kl.1 1529 marineblau/orange Gr. 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose High Vis Kl.1 1529 marineblau/orange
Bundhose High Vis Kl.1 1529 marineblau/orange
Bundhose High Vis Kl.1 1529 marineblau/orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla152918608953D136
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     152918608953D136
EAN/GTIN:
     7330509353776
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • CORDURA®-verstärkt an stark beanspruchten Stellen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Bleistifttasche, Zusatztasche und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
32
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
136
Typ:
Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,73*
€ 135,3387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,98*
€ 132,0662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,2963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,9544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,72*
€ 107,9568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,11*
€ 95,3309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.