Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose High Vis Kl.1 1529 schwarz/gelb Gr. 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose High Vis Kl.1 1529 schwarz/gelb
Bundhose High Vis Kl.1 1529 schwarz/gelb
Bundhose High Vis Kl.1 1529 schwarz/gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla152918609933D100
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     152918609933D100
EAN/GTIN:
     7330509339541
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • CORDURA®-verstärkt an stark beanspruchten Stellen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Bleistifttasche, Zusatztasche und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
25
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
100
Typ:
Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,26*
€ 135,9694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,99*
€ 133,2681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,33*
€ 122,9627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,33*
€ 113,4427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,32*
€ 107,4808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,4142
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
152918609933C44
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.