Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla153318605599C46 Herst.-Nr.: 153318605599C46 EAN/GTIN: 7330509373729 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- CORDURA®-verstärkt an stark beanspruchten Stellen, CORDURA®-verstärkt an den Knien
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Hammerschlaufe an der Seite
- Ausweistasche
- Vordertaschen mit Balg
- Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
- Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
- Zollstocktasche mit Zusatztasche und Messerhalter
- Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
- Kniepolstertaschen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,87* | € 111,33* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 89,53* | € 125,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|