| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla153918113300C52 Herst.-Nr.: 153918113300C52 EAN/GTIN: 7330509628836 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg
- Vordertaschen mit Balg
- Kniepolstertaschen
- Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
- Handytasche
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- CORDURA® Verstärkung an den Gesäßtaschen
- 65 mm breite Reflexstreifen
- Reflexmaterial rund um die Beine
- Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 52 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404, EN 20471 | Schwedische Größe: | 52 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 87,44* | € 111,19* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 79,91* | € 114,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|