Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Damen 1545 schwarz Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Damen 1545 schwarz
Bundhose Damen 1545 schwarz
Bundhose Damen 1545 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla154513709900C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     154513709900C48
EAN/GTIN:
     7330509500491
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • CORDURA®- verstärkte Knie und Gesäßtaschen
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Kniepolstertaschen
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
370 g/m²
Größe:
48
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,27*
€ 111,11*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 79,85*
€ 113,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,87*
€ 135,5053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,96*
€ 132,0424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,5216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,2515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,75*
€ 109,1825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,85*
€ 95,0215
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
154513709900C34
ab € 75,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.