Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS gelb Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS gelb
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS gelb
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155118119633C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155118119633C52
EAN/GTIN:
     7330509675052
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 65 mm breite Reflexstreifen
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Seitentaschen
  • Gesäßtaschen
  • Handytasche innen
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
52
Typ:
Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,55*
€ 156,5445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,2839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,9551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,93*
€ 132,0067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,10*
€ 125,069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,3483
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
155118119633C44
ab € 93,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.