Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1552 mit Stretch High Vis gelb/mittelgrau Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose 1552 mit Stretch High Vis gelb/mittelgrau
High Vis Bundhose 1552 mit Stretch High Vis gelb/mittelgrau
High Vis Bundhose 1552 mit Stretch High Vis gelb/mittelgrau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155218113396C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155218113396C56
EAN/GTIN:
     7330509675335
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Seitentaschen
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Handytasche innen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
56
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
56
Typ:
Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,12*
€ 170,3128
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,26*
€ 165,7194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,81*
€ 154,4739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,43*
€ 142,1217
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,15*
€ 134,6485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,94*
€ 121,3086
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
155218113396C44
ab € 101,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.