| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla155818118933C148 Herst.-Nr.: 155818118933C148 EAN/GTIN: 7330509653173 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Gesäßtasche, eine mit Patte
- Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
- Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
- Handytasche innen
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
- 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
- Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 98 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471, EN 14404 | Schwedische Größe: | 148 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose blau, berufshose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 99,20* | € 139,56* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 104,67* | € 145,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|