Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1558 mit Stretch mittelgrau/High Vis gelb Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose 1558 mit Stretch mittelgrau/High Vis gelb
High Vis Bundhose 1558 mit Stretch mittelgrau/High Vis gelb
High Vis Bundhose 1558 mit Stretch mittelgrau/High Vis gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155818119633C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155818119633C44
EAN/GTIN:
     7330509750384
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
  • Seitentaschen
  • Kniepolstertaschen
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • Handytasche innen
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
grau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
44
Typ:
Warnschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,78*
€ 174,6682
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,89*
€ 170,0391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,36*
€ 158,6984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,98*
€ 145,1562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,56*
€ 137,5164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,2598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.