Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Bundhose 1566 ohne Nageltaschen High Vis gelb/marineblau Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Bundhose ohne Nageltaschen Kl 2 1566 gelb/marineblau
High Vis Bundhose ohne Nageltaschen Kl 2 1566 gelb/marineblau
High Vis Bundhose 1565 mit Ventilationseffekt High Vis orange/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156618113389C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156618113389C44
EAN/GTIN:
     7330509412961
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
  • Ausweistasche versenkbar
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mir Patte
  • Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
  • schräge Eingrifftaschen
  • Kniepolstertaschen
  • Handytasche
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden
  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Industriewäsche EN ISO 15797
  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
44
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,20*
€ 119,36*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,91*
€ 122,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,08*
€ 145,2752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,15*
€ 141,7885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,92*
€ 131,9948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,12*
€ 121,5228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,75*
€ 115,1325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,4229
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.