Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau
Bundhose Winter Softshell Klasse 2 1567 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla156725173389C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     156725173389C52
EAN/GTIN:
     7330509405536
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
  • CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Knie
  • Schlaufen für ein Monophon
  • zwei Schlaufen mit Klettverschluss an den Seiten zur Befestigung des Hammerhalters
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Nageltaschen - extra breit, schräg geschnitten und mit besonders vielen Fächern
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
52
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
52
Typ:
Kälteschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,82*
€ 221,1258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,99*
€ 215,3781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,60*
€ 199,444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,61*
€ 182,7959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,54*
€ 173,1926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,21*
€ 159,7099
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
156725173389C44
ab € 133,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.