Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Bundhose 1584 gelb/marineblau Gr. 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Bundhose 1584 gelb/marineblau
High VIS Bundhose 1584 gelb/marineblau
High VIS Bundhose 1584 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla158418603389C148
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     158418603389C148
EAN/GTIN:
     7330509204559
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Ausweistasche versenkbar
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Seitentaschen
  • extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche, Messerhalter und zusätzlicher Tasche
  • Beintasche mit Patte und Druckknopf und aufgenähter kleinerer Tasche, Beintasche mit Patte und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
98
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
64
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 67,55*
€ 99,21*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 71,17*
€ 101,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,1908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,84*
€ 109,2896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,8521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,6923
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
158418603389C46
ab € 67,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.