Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Bundhose 1584 gelb/marineblau Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Bundhose 1584 gelb/marineblau
High VIS Bundhose 1584 gelb/marineblau
High VIS Bundhose 1584 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla158418603389C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     158418603389C56
EAN/GTIN:
     7330509204474
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Ausweistasche versenkbar
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Seitentaschen
  • extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche, Messerhalter und zusätzlicher Tasche
  • Beintasche mit Patte und Druckknopf und aufgenähter kleinerer Tasche, Beintasche mit Patte und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
56
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Schwedische Größe:
54
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 99,04*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 71,19*
€ 101,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,16*
€ 120,3804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,39*
€ 118,2741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,0873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,91*
€ 102,2329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,38*
€ 96,8422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,7161
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
158418603389C46
ab € 71,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.