| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla159618119933C54 Herst.-Nr.: 159618119933C54 EAN/GTIN: 7330509787243 |
|
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch vorne, Stretch Einsatz im Schritt und über dem Gesäß
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Gummizug an der Taille
- verstärkte Nähte am Schritt
- Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
- Beintaschen mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
- Seitentaschen
- Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen
- Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- CORDURA® verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche
- Reflexmaterial rund um die Beine, 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Köper, wasserabweisendes Obermaterial
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 54 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Schwedische Größe: | 54 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 98,66* | € 139,75* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 104,17* | € 146,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|