Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Shorts 1598 mit Stretch grau/schwarz Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Shorts 1598 mit Stretch grau/schwarz
Handwerker Shorts 1598 mit Stretch grau/schwarz
Handwerker Shorts 1598 mit Stretch grau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla159818609699C58
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     159818609699C58
EAN/GTIN:
     7330509838433
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze vorne, über dem Gesäß, an den Vordertaschen und im Schritt
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
  • breite Gürtelschlaufe hinten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Schrittnaht als Zweifachnaht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit BalgBeintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
  • eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
  • Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Reflexdetail an der Beintasche
  • Verstärkte Nagel- und Gesäßtaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
340 g/m²
Größe:
58
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Schwedische Größe:
58
Typ:
Shorts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 77,05*
€ 110,06*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 84,77*
€ 120,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,06*
€ 130,9714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,72*
€ 128,1868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,4046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,8251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,43*
€ 104,0417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,6895
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
159818609699C44
ab € 76,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.