Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 1725 marineblau, 320 g/m², Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose 1725 marineblau, 320 g/m²
Bundhose 1725 marineblau, 320 g/m²
Bundhose 1725 marineblau, 320 g/m² - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla172512108800C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     172512108800C52
EAN/GTIN:
     7330509128756
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Nähte am Schritt
  • Schlaufen
  • Kunststoff-Knöpfe
  • Metall-Reißverschluss im Schritt
  • Gummizug an der Taille
  • Gesäßtaschen
  • Seitentaschen
  • Zollstocktasche innen
  • Beintasche mit Bleistifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
52
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
52
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,3881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,9486
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,46*
€ 67,1874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,4143
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,30*
€ 56,287
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
172512108800C44
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.