| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla172518008900C150 Herst.-Nr.: 172518008900C150 EAN/GTIN: 7330509131886 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Metall-Reißverschluss im Schritt
- Schlaufen
- Kunststoff-Knöpfe
- Gummizug an der Taille
- verstärkte Nähte am Schritt
- Gesäßtaschen
- Beintasche mit Bleistifttasche
- Seitentaschen
- Zollstocktasche innen
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 102 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Schwedische Größe: | 150 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 38,00* | € 46,70* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 34,78* | € 47,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 236,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|