Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Piratenshorts 4-Wege-Stretsch schwarz Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Piratenshorts 4-Wege-Stretsch schwarz
Handwerker Piratenshorts 4-Wege-Stretsch schwarz
Handwerker Piratenshorts 4-Wege-Stretsch schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla179716449900C60
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     179716449900C60
EAN/GTIN:
     7330509872499
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter, Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen
  • Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und StifttascheMesh-Einsatz an der Kniekehle, 4-Wege-Stretch
  • Cordura® Stretch-verstärkte Kniepolstertaschen, verstärkte Zollstocktasche, Nageltaschen und Gesäßtaschen
  • 40° C, Nicht bleichen, Nicht schleudern, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
295 g/m²
Größe:
60
Material:
93% Polyamid, 7% Elasthan
Norm EN:
EN 14404
Schwedische Größe:
60
Typ:
Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,72*
€ 224,5768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,66*
€ 220,9354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,68*
€ 205,4892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,01*
€ 188,0319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,71*
€ 178,1549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,27*
€ 159,7813
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
179716449900C44
ab € 134,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.