Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker Shorts mit Stretch dunkel marineblau/schwarz Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker Shorts mit Stretch dunkel marineblau/schwarz
Handwerker Shorts mit Stretch dunkel marineblau/schwarz
Handwerker Shorts mit Stretch dunkel marineblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla179818608699C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     179818608699C44
EAN/GTIN:
     7330509881583
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze vorne, über dem Gesäß, an den Vordertaschen und im Schritt
  • CORDURA® Verstärkung an den Gesäßtaschen
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
  • breite Gürtelschlaufe hinten, Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
  • eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Reflexdetail an der Beintasche
  • 40° C, Nicht bleichen, Nicht schleudern, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
44
Typ:
Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,31*
€ 119,3689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,6077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,72*
€ 110,3368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,7204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,57*
€ 98,2583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,1572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.