Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Unterhose 1828 schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Unterhose 1828 schwarz
Multinorm Unterhose 1828 schwarz
Multinorm Unterhose 1828 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla182817259900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     182817259900L
EAN/GTIN:
     7330509392645
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts

Produktbeschreibung:

  • Schlitz im Schritt
  • Gummizug an der Taille
  • 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% antistatisch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
L
Material:
59% Modacryl, 39% Baumwolle
Norm EN:
EN 11612, EN 1149-5
Typ:
Flammschutz-Unterwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,0021
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,3004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,8141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,5301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,5452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,6436
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
182817259900XS
ab € 48,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.