Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Winter High VIS 1862 gelb/marineblau Gr. 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Winter High VIS 1862 gelb/marineblau
Bundhose Winter High VIS 1862 gelb/marineblau
Bundhose Winter High VIS 1862 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla186218113389D104
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     186218113389D104
EAN/GTIN:
     7330509369470
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Steppfutter
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Gesäßtaschen
  • Seitentaschen
  • Beintasche mit Balg, Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
26
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 342, EN 14404
Schwedische Größe:
104
Typ:
Unterhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 122,93*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,89*
€ 125,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,59*
€ 149,4521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,88*
€ 146,2272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,2907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,53*
€ 124,3907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,03*
€ 117,8457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,7791
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
186218113389C44
ab € 88,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.